text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciaviti RED ROOSTER RRI-SD21106


Cikkszám 2H113309
Altezza 15
Lunghezza (mm) 269
Peso della macchina (kg) 0.87
Inserimento dell'utensile 1/4 di pollice
Modello ad angolo No
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 1100
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Altezza 15
Lunghezza (mm) 269
Peso della macchina (kg) 0.87
Inserimento dell'utensile 1/4 di pollice
Modello ad angolo No
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 1100
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 6
Coppia di serraggio massima (Nm) 6
Coppia di serraggio regolabile
Modello a cricchetto No
Azionamento a impulsi No
Dimensione massima della filettatura (metrica) 4
Volume d'aria richiesto 660
Marchio Red Rooster
Codice merceologico 84671110
Type Shut-Off Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám 2H113309
EAN 8717981414598
UNSPSC 42272202
Gyártó cikksz RRI-SD21106
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.