text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciaviti RED ROOSTER RRI-SD11702


Numero articolo 7A742296
Altezza 15
Lunghezza (mm) 258
Peso della macchina (kg) 0.69
Inserimento dell'utensile 1/4 di pollice
Modello ad angolo No
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 1700
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Altezza 15
Lunghezza (mm) 258
Peso della macchina (kg) 0.69
Inserimento dell'utensile 1/4 di pollice
Modello ad angolo No
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 1700
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 2.3
Coppia di serraggio massima (Nm) 2.3
Coppia di serraggio regolabile
Modello a cricchetto No
Azionamento a impulsi No
Dimensione massima della filettatura (metrica) 4
Volume d'aria richiesto 510
Marchio Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Numeri di articolo

Numero articolo 7A742296
EAN 8717981414529
UNSPSC 42272202
Nr articolo produttore  RRI-SD11702
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.