text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciaviti RED ROOSTER RRI-SA40317


Article number 7O249010
Altezza 52
Lunghezza (mm) 369
Peso della macchina (kg) 1.81
Inserimento dell'utensile 1/4 di pollice
Modello ad angolo
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 380
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Packed per 1

Specifications

Altezza 52
Lunghezza (mm) 369
Peso della macchina (kg) 1.81
Inserimento dell'utensile 1/4 di pollice
Modello ad angolo
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 380
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 17
Coppia di serraggio massima (Nm) 17
Coppia di serraggio regolabile
Modello a cricchetto No
Azionamento a impulsi No
Dimensione massima della filettatura (metrica) 6
Volume d'aria richiesto 660
Marchio Red Rooster
Codice merceologico 84671110
Type Shut-Off Screwdriver

Article numbers

Article number 7O249010
EAN 8717981414901
UNSPSC 42272202
Manufacturer article nr  RRI-SA40317
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.