text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciaviti RED ROOSTER RRI-SA22203W


Numero articolo 0M923445
Altezza 47
Lunghezza (mm) 321
Peso della macchina (kg) 1.2
Inserimento dell'utensile 3/8 di pollice
Modello ad angolo
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 2200
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Altezza 47
Lunghezza (mm) 321
Peso della macchina (kg) 1.2
Inserimento dell'utensile 3/8 di pollice
Modello ad angolo
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 2200
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 3
Coppia di serraggio massima (Nm) 3
Coppia di serraggio regolabile
Modello a cricchetto No
Azionamento a impulsi No
Dimensione massima della filettatura (metrica) 4
Volume d'aria richiesto 660
Marchio Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Numeri di articolo

Numero articolo 0M923445
EAN 8717981414772
UNSPSC 42272202
Nr articolo produttore  RRI-SA22203W
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.