Strumenti per la pressione dell'aria
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi a pressione aria
Cacciaviti
9J776288
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
Cacciaviti RED ROOSTER RRI-SA21306W
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
9J776288
Altezza
47
Lunghezza (mm)
321
Peso della macchina (kg)
1.2
Inserimento dell'utensile
3/8 di pollice
Modello ad angolo
SÌ
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
1300
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
47
Lunghezza (mm)
321
Peso della macchina (kg)
1.2
Inserimento dell'utensile
3/8 di pollice
Modello ad angolo
SÌ
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
1300
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm)
6.5
Coppia di serraggio massima (Nm)
6.5
Coppia di serraggio regolabile
SÌ
Modello a cricchetto
No
Azionamento a impulsi
No
Dimensione massima della filettatura (metrica)
4
Volume d'aria richiesto
660
Marchio
Red Rooster
Codice merceologico
84671110
Type
Shut-Off Screwdriver
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9J776288
EAN
8717981414819
UNSPSC
42272202
Nr articolo produttore
RRI-SA21306W