text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciaviti RED ROOSTER RRI-SA11601


Numero articolo 1W271195
Altezza 47.5
Lunghezza (mm) 298
Peso della macchina (kg) 0.88
Inserimento dell'utensile 1/4 di pollice
Modello ad angolo
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 1600
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Altezza 47.5
Lunghezza (mm) 298
Peso della macchina (kg) 0.88
Inserimento dell'utensile 1/4 di pollice
Modello ad angolo
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 1600
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 1.5
Coppia di serraggio massima (Nm) 1.5
Coppia di serraggio regolabile
Modello a cricchetto No
Azionamento a impulsi No
Dimensione massima della filettatura (metrica) 4
Volume d'aria richiesto 360
Marchio Red Rooster
Codice merceologico 84671110
Type Shut-Off Screwdriver

Numeri di articolo

Numero articolo 1W271195
EAN 8717981414666
UNSPSC 42272202
Nr articolo produttore  RRI-SA11601
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.