text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciaviti RED ROOSTER RRI-SA10704


Numero articolo 7P069546
Altezza 47
Lunghezza (mm) 309
Peso della macchina (kg) 1.02
Inserimento dell'utensile 1/4 di pollice
Modello ad angolo
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 750
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Altezza 47
Lunghezza (mm) 309
Peso della macchina (kg) 1.02
Inserimento dell'utensile 1/4 di pollice
Modello ad angolo
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 750
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 4
Coppia di serraggio massima (Nm) 4
Coppia di serraggio regolabile
Modello a cricchetto No
Azionamento a impulsi No
Dimensione massima della filettatura (metrica) 4
Volume d'aria richiesto 450
Marchio Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Numeri di articolo

Numero articolo 7P069546
EAN 8717981414703
UNSPSC 42272202
Nr articolo produttore  RRI-SA10704
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.