text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciaviti RED ROOSTER RRI-SA10505


Numero articolo 7L103092
Altezza 50
Lunghezza (mm) 309
Peso della macchina (kg) 1.02
Inserimento dell'utensile 1/4 di pollice
Modello ad angolo
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 550
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Altezza 50
Lunghezza (mm) 309
Peso della macchina (kg) 1.02
Inserimento dell'utensile 1/4 di pollice
Modello ad angolo
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 550
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 5
Coppia di serraggio massima (Nm) 5
Coppia di serraggio regolabile
Modello a cricchetto No
Azionamento a impulsi No
Dimensione massima della filettatura (metrica) 4
Volume d'aria richiesto 450
Marchio Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Numeri di articolo

Numero articolo 7L103092
EAN 8717981414727
UNSPSC 42272202
Nr articolo produttore  RRI-SA10505
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.