text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciaviti PB Swiss Electronics PB 8129.1,2-40


Electronics screwdrivers with turnable head for Pentalobe®-screws precise, dimensionally accurate points, optimal fit in the screws two-component handle with soft casing, comfortable handling color-coded turnable head, for fine screwing and tuning work and quick profile recognition special alloy based on spring steel, exceptional elasticity together with high hardness laser inscribed with serial number, lifetime guarantee

Numero articolo 6Z779892
Sistema di avvitamento Altro
Isolato
Peso 9
Lunghezza totale (mm) 133
Lunghezza della lama (mm) 40
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Sistema di avvitamento Altro
Isolato
Peso 9
Lunghezza totale (mm) 133
Lunghezza della lama (mm) 40
Materiale maniglia Plastic
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Materiale della lama Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cappuccio ruotabile
Con protezione antirollio
Marchio Pb swiss tools

Descrizione

Electronics screwdrivers with turnable head for Pentalobe®-screws precise, dimensionally accurate points, optimal fit in the screws two-component handle with soft casing, comfortable handling color-coded turnable head, for fine screwing and tuning work and quick profile recognition special alloy based on spring steel, exceptional elasticity together with high hardness laser inscribed with serial number, lifetime guarantee

Numeri di articolo

Numero articolo 6Z779892
EAN 7610733269884
UBB 500710155937
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  PB 8129.1,2-40
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.