Cacciaviti
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
2S307965
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
Cacciaviti Facom AT3.5X100
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2S307965
Design
Dritto
Isolato
SÌ
Peso
43
Lunghezza totale (mm)
203
Lunghezza della lama (mm)
100
Larghezza della lama (mm)
3.5
Spessore della lama (mm)
0.6
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Dritto
Isolato
SÌ
Peso
43
Lunghezza totale (mm)
203
Lunghezza della lama (mm)
100
Larghezza della lama (mm)
3.5
Spessore della lama (mm)
0.6
Modello di precisione
SÌ
Materiale maniglia
Altro
Tipo di albero
Girare
Design dell'impugnatura
1 componente
Diametro della lama (mm)
3.5
Trasmissione quadrata/esagonale
Nessuno
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama
No
Lama rigonfia
No
Materiale della lama
Altro
Lama di protezione superficiale
Altro
Con protezione antirollio
No
Con tappo di riscontro
SÌ
Marchio
Facom
Model
Protwist
Type
Parallel Slotted Screwdriver
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2S307965
EAN
3662424094866
UBB
500698935631
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
AT3.5X100