text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Wera TX 3 x 40


1567 TORX® ESD Kraftform Micro cacciavite per viti TORX®, TX 3 x 40 mmMicro cacciavite a prova di ESD. Protezione affidabile contro l'energia elettrostatica e i relativi danni. La torsione rapida deriva dal fissaggio della mano sulla testa e dall'utilizzo della zona di rotazione rapida appena sotto. Ciò rende superflue le lunghe regolazioni dell'impugna

Numero articolo 2K896632
Isolato No
Dimensione (TX) 3
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 40
Con foro No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Dimensione (TX) 3
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 40
Con foro No
Design dell'impugnatura 1 componente
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 1567
Type Torx Screwdriver

Descrizione

1567 TORX® ESD Kraftform Micro cacciavite per viti TORX®, TX 3 x 40 mmMicro cacciavite a prova di ESD. Protezione affidabile contro l'energia elettrostatica e i relativi danni. La torsione rapida deriva dal fissaggio della mano sulla testa e dall'utilizzo della zona di rotazione rapida appena sotto. Ciò rende superflue le lunghe regolazioni dell'impugnatura. Le zone di potenza con sezioni morbide integrate garantiscono il trasferimento di un'elevata coppia di allentamento e serraggio, una zona di precisione per il giusto angolo di rotazione durante i lavori di regolazione fine. La punta Black Point offre una protezione anticorrosione ottimizzata e un adattamento preciso. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base ai profili e al timbro di misura - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto.

Numeri di articolo

Numero articolo 2K896632
EAN 4013288215246
UBB 500711214667
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05030159001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.