text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Wera 5 x 230


495 Cacciaviti con impugnatura a T, 5 x 230 mmCacciavite con impugnatura a T: La forma ideale dell'impugnatura per consentire un'elevata trasmissione della coppia in situazioni di avvitamento e allentamento difficili. La forma ergonomica dell'impugnatura riempie bene il palmo della mano, le dita si appoggiano in modo sicuro negli incavi morbidi e arroto

Numero articolo 1R299649
Design T-handle
Flessibile No
Larghezza della chiave (mm) 5
Lunghezza totale (mm) 268
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Design T-handle
Flessibile No
Larghezza della chiave (mm) 5
Lunghezza totale (mm) 268
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 230
Adatto per bulloni esagonali
Materiale maniglia Altro
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Profondità della chiave (mm) 90
Con protezione antirollio
Testato VDE No
Marchio Wera
Type Socket Wrench Screwdriver

Descrizione

495 Cacciaviti con impugnatura a T, 5 x 230 mmCacciavite con impugnatura a T: La forma ideale dell'impugnatura per consentire un'elevata trasmissione della coppia in situazioni di avvitamento e allentamento difficili. La forma ergonomica dell'impugnatura riempie bene il palmo della mano, le dita si appoggiano in modo sicuro negli incavi morbidi e arrotondati dell'impugnatura. L'intera mano entra in contatto con l'impugnatura e si evitano perdite per attrito tra la mano e l'impugnatura. Lo speciale trattamento superficiale delle lame garantisce un'elevata protezione dalla corrosione e un adattamento ottimale alla testa della vite.

Numeri di articolo

Numero articolo 1R299649
EAN 4013288208354
UBB 500711195858
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05023381001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.