text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Wera 391 SW7/160 028150


391 Cacciavite per fascette, 7 x 167 mmCacciavite per fascette di alta qualità di Wera. Impugnatura in Kraftform multicomponente per un'elevata velocità di lavoro e un avvitamento particolarmente ergonomico. Kraftform Plus: zone di presa dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Lam

Numero articolo 81911.070.160
Design Impugnatura
Flessibile
Larghezza della chiave (mm) 7
Lunghezza totale (mm) 265
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Impugnatura
Flessibile
Larghezza della chiave (mm) 7
Lunghezza totale (mm) 265
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 167
Forma della lama Girare
Magnetico No
Adatto per bulloni esagonali
Materiale maniglia Altro
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Profondità della chiave (mm) 90
Con protezione antirollio
Testato VDE No
Marchio Wera
Weight per piece (g) 120
Type Hose Clamp Screwdriver

Descrizione

391 Cacciavite per fascette, 7 x 167 mmCacciavite per fascette di alta qualità di Wera. Impugnatura in Kraftform multicomponente per un'elevata velocità di lavoro e un avvitamento particolarmente ergonomico. Kraftform Plus: zone di presa dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Lama flessibile per raggiungere i punti di difficile accesso. L'elemento esagonale anti-rotolamento impedisce il rotolamento e le marcature sull'impugnatura semplificano la ricerca e l'ordinamento dell'utensile.

Numeri di articolo

Numero articolo 81911.070.160
EAN 4013288004710
UBB 203125022384
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05028150001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.