text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Cacciavite Wera 3367 TX TX 15 x 80


3367 Cacciavite per viti TORX®, inossidabile, TX 15 x 80 mmCacciavite Kraftform Plus di alta qualità in acciaio inossidabile. Gli utensili inossidabili di Wera sono temprati sotto vuoto e possiedono la durezza e la resistenza necessarie per i collegamenti a vite. Possono essere utilizzati senza esitazione per applicazioni industriali. Impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi. ",Take it easy", Tool Finder: codifica a colori in base al profilo e alle dimensioni. La funzione esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.

Numero articolo 81929.000.015
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 178
Dimensione (TX) 15
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 80
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Lunghezza totale (mm) 178
Dimensione (TX) 15
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 80
Con foro No
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 4
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 45
Codice merceologico
Model 3367
Type Torx Screwdriver

Descrizione

3367 Cacciavite per viti TORX®, inossidabile, TX 15 x 80 mmCacciavite Kraftform Plus di alta qualità in acciaio inossidabile. Gli utensili inossidabili di Wera sono temprati sotto vuoto e possiedono la durezza e la resistenza necessarie per i collegamenti a vite. Possono essere utilizzati senza esitazione per applicazioni industriali. Impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi. ",Take it easy", Tool Finder: codifica a colori in base al profilo e alle dimensioni. La funzione esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 81929.000.015
EAN 4013288107503
UBB 500511586942
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05032053001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.