text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Wera 2035 Micro 0,35X2,5X40


2035 Cacciavite per viti con intaglio per applicazioni elettroniche, 0,35 x 2,5 x 40 mmCacciavite micro Wera di qualità superiore per accoppiamenti meccanici di precisione. Appoggiando la mano sulla calotta rotante e grazie alla zona di rotazione rapida sotto la calotta rotante, è possibile eseguire una rotazione fulminea. Il cambio di mano, che richied

Numero articolo 9T734689
Design Right
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 137
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Right
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 137
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 40
Larghezza della lama (mm) 2.5
Spessore della lama (mm) 0.35
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 2.5
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia No
Marchio Wera
Model 2035
Type Slotted Screwdriver

Descrizione

2035 Cacciavite per viti con intaglio per applicazioni elettroniche, 0,35 x 2,5 x 40 mmCacciavite micro Wera di qualità superiore per accoppiamenti meccanici di precisione. Appoggiando la mano sulla calotta rotante e grazie alla zona di rotazione rapida sotto la calotta rotante, è possibile eseguire una rotazione fulminea. Il cambio di mano, che richiede molto tempo, viene eliminato. La zona di potenza con zone morbide integrate garantisce la trasmissione di elevati momenti di serraggio e allentamento. Zona di precisione per angoli di rotazione corretti durante la regolazione. La punta Wera Black Point offre una precisione di montaggio e una protezione anticorrosione ottimizzata. ",Take it easy", tool finder con stampigliatura delle dimensioni e codifica cromatica per profilo per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto.

Numeri di articolo

Numero articolo 9T734689
EAN 4013288194824
UBB 500686618629
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05117997001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.