text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Stahlwille T 45 Hex C 8 L.35mm


Numero articolo G0561.001.433
Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 35
Dimensione (TX) 45
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 5/16 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 35
Dimensione (TX) 45
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 5/16 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 0.313
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 13
Type Torx Screwdriver Bit

Numeri di articolo

Numero articolo G0561.001.433
EAN 4018754011377
UBB 203122419286
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  08140045
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.