Punte
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Punte
G0589.001.296
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
Cacciavite Stahlwille T 40 Hex E 6,3 L.70mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
G0589.001.296
Sistema di avvitamento
Torx
Lunghezza totale (mm)
70
Dimensione (TX)
40
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sistema di avvitamento
Torx
Lunghezza totale (mm)
70
Dimensione (TX)
40
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera
No
Con foro
No
Dimensione del collegamento (mm)
0.25
Su due lati
No
Tipo di testa a croce
Nessuno
Marchio
Stahlwille
Weight per piece (g)
18
Type
Torx Screwdriver Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
G0589.001.296
EAN
4018754012039
UBB
203122417793
UNSPSC
31161507
Nr articolo produttore
08340040