text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Stahlwille T 30 Hex C 8 L.35mm


Article number G0561.001.431
Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 35
Dimensione (TX) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 5/16 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Packed per 1

Specifications

Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 35
Dimensione (TX) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 5/16 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 0.313
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 11
Codice merceologico 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

Article numbers

Article number G0561.001.431
EAN 4018754011353
UBB 203122419021
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  08140030
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.