Pomac Automation B.V.
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Punte
G0561.001.430
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
Cacciavite Stahlwille T 27 Hex C 8 L.35mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
G0561.001.430
Sistema di avvitamento
Torx
Lunghezza totale (mm)
35
Dimensione (TX)
27
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento
5/16 di pollice
Bloccaggio a sfera
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sistema di avvitamento
Torx
Lunghezza totale (mm)
35
Dimensione (TX)
27
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento
5/16 di pollice
Bloccaggio a sfera
No
Con foro
No
Dimensione del collegamento (mm)
0.313
Su due lati
No
Tipo di testa a croce
Nessuno
Marchio
Stahlwille
Weight per piece (g)
7
Type
Torx Screwdriver Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
G0561.001.430
EAN
4018754011346
UBB
203122418940
UNSPSC
31161507
Nr articolo produttore
08140027