text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Stahlwille T 20 Hex C 6,3 L.26mm


con punta cava per viti TORX® interne (TORX® Tamper Resistant)

Numero articolo G0562.001.442
Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 26
Dimensione (TX) 20
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 26
Dimensione (TX) 20
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 5
Codice merceologico 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

Descrizione

con punta cava per viti TORX® interne (TORX® Tamper Resistant)

Numeri di articolo

Numero articolo G0562.001.442
EAN 4018754011421
UBB 203122416621
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  08160020
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.