text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Stahlwille T 15 Hex E 6,3 L.70mm

Numero articolo G0589.001.291
Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 70
Dimensione (TX) 15
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No

Specifiche

Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 70
Dimensione (TX) 15
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 11
Type Torx Screwdriver Bit

Numeri di articolo

Numero articolo G0589.001.291
EAN 4018754011988
UBB 203122417207
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  08340015
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.