Pomac Automation B.V.
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Punte
G0562.001.441
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
Cacciavite Stahlwille T 15 Hex C 6,3 L.26mm
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
con punta cava per viti TORX® interne (TORX® Tamper Resistant)
Descrizione completa
Numero articolo
G0562.001.441
Sistema di avvitamento
Torx
Lunghezza totale (mm)
26
Dimensione (TX)
15
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sistema di avvitamento
Torx
Lunghezza totale (mm)
26
Dimensione (TX)
15
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera
No
Con foro
SÌ
Dimensione del collegamento (mm)
0.25
Su due lati
No
Tipo di testa a croce
Nessuno
Marchio
Stahlwille
Weight per piece (g)
5
Type
Torx Screwdriver Bit
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
con punta cava per viti TORX® interne (TORX® Tamper Resistant)
Numeri di articolo
Numero articolo
G0562.001.441
EAN
4018754011414
UBB
203122416548
UNSPSC
31161507
Nr articolo produttore
08160015