text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Stahlwille 8 mm Hex E 6,3 L.50mm

Numero articolo G0588.001.284
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Hexagon
Larghezza della chiave (mm) 8
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice

Specifiche

Dimensione punta (mm) 8
Sistema di avvitamento Hexagon
Larghezza della chiave (mm) 8
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 18
Type Hex Screwdriver Bit

Numeri di articolo

Numero articolo G0588.001.284
EAN 4018754011964
UBB 203122419856
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  08330008
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.