text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite STAHLWILLE 4676VDE-T20


Diametro ridotto della lama: per raggiungere e azionare connessioni a vite o viti basse, ad esempio in armadi elettriciin armadi elettricia filo con la punta della lama grazie all'isolamento protettivo integrato: risparmia spazio prezioso e consente un accesso ottimale anche negli spazi di installazione più strettila protezione antirotolamento impedisce

Numero articolo 7N302994
Isolato
Peso 55
Lunghezza totale (mm) 205
Dimensione (TX) 20
Protezione di isolamento 1000 V
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Peso 55
Lunghezza totale (mm) 205
Dimensione (TX) 20
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 100
Con foro No
Materiale maniglia Altro
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura Altro
Materiale della lama Altro
Cappuccio ruotabile No
Lama di protezione superficiale Cromato
Lama continua No
Con protezione antirollio
Testato VDE No
Marchio Stahlwille
Type VDE Torx Screwdriver

Descrizione

Diametro ridotto della lama: per raggiungere e azionare connessioni a vite o viti basse, ad esempio in armadi elettriciin armadi elettricia filo con la punta della lama grazie all'isolamento protettivo integrato: risparmia spazio prezioso e consente un accesso ottimale anche negli spazi di installazione più strettila protezione antirotolamento impedisce l'allontanamento indesiderato dalla postazione di lavoroper le viti TORX® interneLama in lega di cromo-acciaio brunitaisolata in VDE fino a 1000 VDIN EN 60900isolata secondo IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Numeri di articolo

Numero articolo 7N302994
EAN 4018754338191
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  46763020
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.