text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite STAHLWILLE 4671VDE-2


Lama di diametro ridotto: per raggiungere e azionare connessioni a vite o viti basse, ad esempio negli armadi elettrici. negli armadi elettrici a filo con la punta della lama grazie all'isolamento protettivo integrato: risparmia spazio prezioso e consente un accesso ottimale anche negli spazi di installazione più stretti La protezione antiribaltamento i

Numero articolo 5N826103
Lunghezza della lama (mm)
Design Dritto
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Isolato
Dimensione 2
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 100
Design Dritto
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Isolato
Dimensione 2
Peso 55
Lunghezza totale (mm) 215
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V
Funzione di serraggio No
Modello di precisione No
Modello a bassa scintilla No
Materiale maniglia Altro
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura Altro
Trasmissione quadrata/esagonale Nessuno
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Materiale della lama Altro
Cappuccio ruotabile No
Lama di protezione superficiale Altro
Lama continua No
Con protezione antirollio No
Con tappo di riscontro No
Testato VDE
Marchio Stahlwille
Type VDE Phillips/Supradriv Screwdriver

Descrizione

Lama di diametro ridotto: per raggiungere e azionare connessioni a vite o viti basse, ad esempio negli armadi elettrici. negli armadi elettrici a filo con la punta della lama grazie all'isolamento protettivo integrato: risparmia spazio prezioso e consente un accesso ottimale anche negli spazi di installazione più stretti La protezione antiribaltamento impedisce il rotolamento indesiderato fuori dal luogo di lavoroPOZIDRIV®/SUPADRIV®Acciaio legato al cromoLama brunitaVDE isolata fino a 1000 VDIN EN 60900Isolamento secondo IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Numeri di articolo

Numero articolo 5N826103
EAN 4018754338160
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  46713002
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.