text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite STAHLWILLE 4666VDE-2


Diametro ridotto della lama: per raggiungere e azionare connessioni a vite o viti basse, ad esempio in armadi elettrici. in armadi elettricia filo con la punta della lama grazie all'isolamento protettivo integrato: risparmia spazio prezioso e consente un accesso ottimale anche negli spazi di installazione più stretti La protezione antirotolamento impedi

Numero articolo 9Z157543
Lunghezza della lama (mm)
Design Dritto
Sistema di avvitamento Phillips
Isolato
Dimensione 2
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 100
Design Dritto
Sistema di avvitamento Phillips
Isolato
Dimensione 2
Peso 105
Lunghezza totale (mm) 215
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V
Funzione di serraggio No
Modello di precisione No
Modello a bassa scintilla No
Materiale maniglia Altro
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura Altro
Trasmissione quadrata/esagonale Nessuno
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Materiale della lama Altro
Cappuccio ruotabile No
Lama di protezione superficiale Altro
Lama continua No
Con protezione antirollio No
Con tappo di riscontro No
Testato VDE
Marchio Stahlwille
Type Phillips Screwdriver

Descrizione

Diametro ridotto della lama: per raggiungere e azionare connessioni a vite o viti basse, ad esempio in armadi elettrici. in armadi elettricia filo con la punta della lama grazie all'isolamento protettivo integrato: risparmia spazio prezioso e consente un accesso ottimale anche negli spazi di installazione più stretti La protezione antirotolamento impedisce il rotolamento indesiderato fuori dal luogo di lavoroPHILLIPS®Lama in lega di cromo-acciaio brunitaVDE isolata fino a 1000 VDIN EN 60900Isolata secondo IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Numeri di articolo

Numero articolo 9Z157543
EAN 4018754338146
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  46663002
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.