text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite STAHLWILLE 4661VDE-5


diametro ridotto della lama: per raggiungere e azionare connessioni a vite o viti basse, ad esempio in armadi elettriciin armadi elettricia filo con la punta della lama grazie all'isolamento protettivo integrato: risparmia spazio prezioso e consente un accesso ottimale anche negli spazi di installazione più strettila protezione antirotolamento impedisce

Numero articolo 8M368746
Design Dritto
Isolato
Dimensione 5
Peso 55
Lunghezza totale (mm) 240
Confezionato per 1

Specifiche

Design Dritto
Isolato
Dimensione 5
Peso 55
Lunghezza totale (mm) 240
Antimagnetico
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 125
Larghezza della lama (mm) 5.5
Spessore della lama (mm) 1
Funzione di serraggio No
Modello di precisione No
Modello a bassa scintilla No
Materiale maniglia Altro
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura Altro
Trasmissione quadrata/esagonale Nessuno
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia No
Materiale della lama Altro
Cappuccio ruotabile No
Lama di protezione superficiale Cromato
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No
Marchio Stahlwille
Type VDE Slotted Screwdriver

Descrizione

diametro ridotto della lama: per raggiungere e azionare connessioni a vite o viti basse, ad esempio in armadi elettriciin armadi elettricia filo con la punta della lama grazie all'isolamento protettivo integrato: risparmia spazio prezioso e consente un accesso ottimale anche negli spazi di installazione più strettila protezione antirotolamento impedisce l'allontanamento indesiderato dalla postazione di lavoroper le viti con intaglioLama in lega di cromo-acciaio brunitaisolata in VDE fino a 1000 VDIN EN 60900isolata secondo IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Numeri di articolo

Numero articolo 8M368746
EAN 4018754338115
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  46613055
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.