text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite STAHLWILLE 4661VDE-3


diametro ridotto della lama: per raggiungere e azionare connessioni a vite o viti basse, ad esempio in armadi elettriciin armadi elettricia filo con la punta della lama grazie all'isolamento protettivo integrato: consente di risparmiare spazio prezioso e di accedere in modo ottimale anche agli spazi di installazione più strettila protezione antirotolame

Numero articolo 2M336470
Design Dritto
Isolato
Dimensione 3
Peso 51
Lunghezza totale (mm) 205
Confezionato per 1

Specifiche

Design Dritto
Isolato
Dimensione 3
Peso 51
Lunghezza totale (mm) 205
Antimagnetico
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 100
Larghezza della lama (mm) 3.5
Spessore della lama (mm) 0.6
Funzione di serraggio No
Modello di precisione No
Modello a bassa scintilla No
Materiale maniglia Altro
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura Altro
Trasmissione quadrata/esagonale Nessuno
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia No
Materiale della lama Altro
Cappuccio ruotabile No
Lama di protezione superficiale Cromato
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No
Marchio Stahlwille
Type VDE Slotted Screwdriver

Descrizione

diametro ridotto della lama: per raggiungere e azionare connessioni a vite o viti basse, ad esempio in armadi elettriciin armadi elettricia filo con la punta della lama grazie all'isolamento protettivo integrato: consente di risparmiare spazio prezioso e di accedere in modo ottimale anche agli spazi di installazione più strettila protezione antirotolamento impedisce l'allontanamento indesiderato dalla postazione di lavoroper le viti con intaglioCromo-Acciaio legatolama brunitaVDE isolato fino a 1000 VDIN EN 60900isolato secondo IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Numeri di articolo

Numero articolo 2M336470
EAN 4018754338092
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  46613035
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.