text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Stahlwille 4 mm Hex C 6,3 L.25mm


Numero articolo G0555.001.301
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Hexagon
Larghezza della chiave (mm) 4
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 4
Sistema di avvitamento Hexagon
Larghezza della chiave (mm) 4
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 5
Type Hex Screwdriver Bit

Numeri di articolo

Numero articolo G0555.001.301
EAN 4018754011070
UBB 203122420177
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  08090004
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.