Strumenti per la pressione dell'aria
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Attrezzi a pressione aria
Cacciaviti
9R026402
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
Cacciavite RED ROOSTER RRI-SD10903
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
9R026402
Altezza
15
Lunghezza (mm)
258
Peso della macchina (kg)
0.69
Inserimento dell'utensile
1/4 di pollice
Modello ad angolo
No
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
900
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Altezza
15
Lunghezza (mm)
258
Peso della macchina (kg)
0.69
Inserimento dell'utensile
1/4 di pollice
Modello ad angolo
No
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
900
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm)
3.5
Coppia di serraggio massima (Nm)
3.5
Coppia di serraggio regolabile
SÌ
Modello a cricchetto
No
Azionamento a impulsi
No
Dimensione massima della filettatura (metrica)
4
Volume d'aria richiesto
510
Marchio
Red Rooster
Codice merceologico
84671110
Type
Shut-Off Screwdriver
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9R026402
EAN
8717981414543
UNSPSC
42272202
Hersteller Artikel Nr
RRI-SD10903