text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Knipex 982403 GR. 3


Cacciavite per viti a croce Impugnatura ergonomica ottimizzata a doppio componente per lavorare senza affaticarsi e trasmettere la forza in modo ottimale. Il design dellimpugnatura impedisce il rotolamento. Phillips® è un marchio registrato di Phillips Screw Company. - Dimensioni: PH3- Lunghezza lama: 150 mm- Lunghezza impugnatura: 120 mm- Ø lama: 8,0 m

Numero articolo K1324.000.003
Lunghezza della lama (mm)
Sistema di avvitamento Phillips
Isolato
Dimensione 3
Lunghezza totale (mm) 270
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 150
Sistema di avvitamento Phillips
Isolato
Dimensione 3
Lunghezza totale (mm) 270
Protezione di isolamento 1000 V
Design dell'impugnatura 2 componenti
Materiale della lama Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Lama di protezione superficiale Cromato
Testato VDE
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 155
Type Phillips Screwdriver

Descrizione

Cacciavite per viti a croce Impugnatura ergonomica ottimizzata a doppio componente per lavorare senza affaticarsi e trasmettere la forza in modo ottimale. Il design dellimpugnatura impedisce il rotolamento. Phillips® è un marchio registrato di Phillips Screw Company. - Dimensioni: PH3- Lunghezza lama: 150 mm- Lunghezza impugnatura: 120 mm- Ø lama: 8,0 mm- Lunghezza lama non isolata: 18 mm- Testato VDE: sì

Numeri di articolo

Numero articolo K1324.000.003
EAN 4003773026464
UBB 419187410461
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  98 24 03
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.