Nedtrain Oud
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
K1324.000.002
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
Cacciavite Knipex 982402 GR. 2
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
K1324.000.002
Lunghezza della lama (mm)
Sistema di avvitamento
Phillips
Isolato
SÌ
Dimensione
2
Lunghezza totale (mm)
212
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza della lama (mm)
100
Sistema di avvitamento
Phillips
Isolato
SÌ
Dimensione
2
Lunghezza totale (mm)
212
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Design dell'impugnatura
2 componenti
Materiale della lama
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Lama di protezione superficiale
Cromato
Testato VDE
SÌ
marca
Knipex
Weight per piece (g)
80
Codice merceologico
Visualizza
Type
Phillips Screwdriver
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Cacciavite per viti a croce Impugnatura ergonomica ottimizzata a doppio componente per un lavoro senza fatica e una trasmissione ottimale della forza. Il design dellimpugnatura impedisce il rotolamento. Phillips® è un marchio registrato di Phillips Screw Company. - Dimensioni: PH2- Lunghezza lama: 100 mm- Lunghezza impugnatura: 112 mm- Ø lama: 6,0 mm- Lunghezza lama non isolata: 18 mm- Testato VDE: sì
Numeri di articolo
Numero articolo
K1324.000.002
EAN
4003773026457
UBB
419187410388
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
98 24 02