text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Knipex 982401 GR. 1


Cacciavite per viti a croce Impugnatura ergonomica ottimizzata a doppio componente per un lavoro senza fatica e una trasmissione ottimale della forza. Il design dellimpugnatura impedisce il rotolamento. Phillips® è un marchio registrato di Phillips Screw Company. - Dimensioni: PH1- Lunghezza lama: 80 mm- Lunghezza impugnatura: 107 mm- Ø lama: 4,5 mm- Lu

Numero articolo K1324.000.001
Lunghezza della lama (mm)
Sistema di avvitamento Phillips
Isolato
Dimensione 1
Lunghezza totale (mm) 187
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 80
Sistema di avvitamento Phillips
Isolato
Dimensione 1
Lunghezza totale (mm) 187
Protezione di isolamento 1000 V
Design dell'impugnatura 2 componenti
Materiale della lama Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Lama di protezione superficiale Cromato
Testato VDE
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 50
Type Phillips Screwdriver

Descrizione

Cacciavite per viti a croce Impugnatura ergonomica ottimizzata a doppio componente per un lavoro senza fatica e una trasmissione ottimale della forza. Il design dellimpugnatura impedisce il rotolamento. Phillips® è un marchio registrato di Phillips Screw Company. - Dimensioni: PH1- Lunghezza lama: 80 mm- Lunghezza impugnatura: 107 mm- Ø lama: 4,5 mm- Lunghezza della lama non isolata: 15 mm- Testato VDE: sì

Numeri di articolo

Numero articolo K1324.000.001
EAN 4003773026440
UBB 419187410206
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  98 24 01
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.