text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Knipex 981505 5 x 250 mm


Cacciavite per viti ad esagono incassato - Lunghezza impugnatura a T: 90,0mm- Larghezza tra le superfici S: 5,0mm- Lunghezza della lama non isolata ± 2: 9,0mm

Numero articolo K1315.050.250
Lunghezza totale (mm)
Design T-handle
Larghezza della chiave (mm) 5
Protezione di isolamento 1000 V
Testato VDE
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 235
Design T-handle
Larghezza della chiave (mm) 5
Protezione di isolamento 1000 V
Testato VDE
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 325
Type VDE Screwdriver

Descrizione

Cacciavite per viti ad esagono incassato - Lunghezza impugnatura a T: 90,0mm- Larghezza tra le superfici S: 5,0mm- Lunghezza della lama non isolata ± 2: 9,0mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1315.050.250
EAN 4003773020479
UBB 240122665161
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  98 15 05
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.