text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Knipex 981325 2,5 mm


Cacciavite per viti con esagono incassato Impugnatura ergonomica a doppio componente per lavorare senza fatica e trasmettere la forza in modo ottimale. Il design dellimpugnatura impedisce il rotolamento. - Lunghezza lama: 75,0 mm- Larghezza tra i piani S: 2,5 mm- Lunghezza della lama non isolata: 15,0 mm- Lunghezza impugnatura: 102 mm- Testato VDE: sì

Numéro d'article
Isolato
Larghezza della chiave (mm) 2.5
Lunghezza totale (mm) 187
Lunghezza della lama (mm) 75
Marchio Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Isolato
Larghezza della chiave (mm) 2.5
Lunghezza totale (mm) 187
Lunghezza della lama (mm) 75
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 40
Codice merceologico 8204110000
Type Hexagon Screwdriver

La description

Cacciavite per viti con esagono incassato Impugnatura ergonomica a doppio componente per lavorare senza fatica e trasmettere la forza in modo ottimale. Il design dellimpugnatura impedisce il rotolamento. - Lunghezza lama: 75,0 mm- Larghezza tra i piani S: 2,5 mm- Lunghezza della lama non isolata: 15,0 mm- Lunghezza impugnatura: 102 mm- Testato VDE: sì

Numéros d'articles

Numéro d'article K1313.025.001
EAN 4003773026334
UBB 240187291291
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 98 13 25

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.