text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Knipex 9803055 5,5 mm


Avvitatore per dadi Impugnatura ergonomica ottimizzata a doppio componente per ridurre laffaticamento e trasmettere la forza in modo ottimale. Il design dellimpugnatura impedisce il rotolamento. - Larghezza tra i piani S: 5,5 mm- Lunghezza massima dellimpugnatura: 107 mm- Diametro testa d: 11mmLunghezza lama125mm- Testato VDE: ja

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 5.5
Lunghezza totale (mm) 232
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 125
Testato VDE
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 5.5
Lunghezza totale (mm) 232
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 125
Testato VDE
Marchio Knipex
Type VDE Nut Driver

Descrizione

Avvitatore per dadi Impugnatura ergonomica ottimizzata a doppio componente per ridurre laffaticamento e trasmettere la forza in modo ottimale. Il design dellimpugnatura impedisce il rotolamento. - Larghezza tra i piani S: 5,5 mm- Lunghezza massima dellimpugnatura: 107 mm- Diametro testa d: 11mmLunghezza lama125mm- Testato VDE: ja

Numeri di articolo

Numero articolo K1303.055.001
EAN 4003773026082
UBB 240122661772
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  98 03 055

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.