text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Gedore 890 PZD 4


Per impieghi particolarmente gravosi, secondo DIN ISO 2351-2, punta secondo DIN ISO 8764-1 PZ, azionamento esagonale secondo DIN 3126 - C 8 (5/16), acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile, misura 4: la lunghezza non è standardizzata

Artikelnummer G2428.000.004
Sistema di avvitamento Croce (X)
Dimensione 4
Lunghezza totale (mm) 32
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Sistema di avvitamento Croce (X)
Dimensione 4
Lunghezza totale (mm) 32
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto
Dimensione del collegamento 5/16 di pollice
Bloccaggio a sfera
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 8
Su due lati No
Tipo di testa a croce Pozidriv PZ
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 10
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Beschreibung

Per impieghi particolarmente gravosi, secondo DIN ISO 2351-2, punta secondo DIN ISO 8764-1 PZ, azionamento esagonale secondo DIN 3126 - C 8 (5/16), acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile, misura 4: la lunghezza non è standardizzata

Artikelnummern

Artikelnummer G2428.000.004
EAN 4010886655375
UBB 203122623531
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 6553760
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.