text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Gedore 890 4 GR. 4


Per impieghi particolarmente gravosi, secondo DIN ISO 2351-2, punta secondo DIN ISO 8764-1 PH, attacco esagonale secondo DIN 3126 - C 8 (5/16), acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile, misura 4: la lunghezza non è standardizzata.

Artikelnummer G2426.000.004
Sistema di avvitamento Croce (X)
Dimensione 4
Lunghezza totale (mm) 32
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Sistema di avvitamento Croce (X)
Dimensione 4
Lunghezza totale (mm) 32
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto
Dimensione del collegamento 5/16 di pollice
Bloccaggio a sfera
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 8
Su due lati No
Tipo di testa a croce Phillips
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 10
Codice merceologico 8207903000
Type Phillips Screwdriver Bit

Beschreibung

Per impieghi particolarmente gravosi, secondo DIN ISO 2351-2, punta secondo DIN ISO 8764-1 PH, attacco esagonale secondo DIN 3126 - C 8 (5/16), acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile, misura 4: la lunghezza non è standardizzata.

Artikelnummern

Artikelnummer G2426.000.004
EAN 4010886657188
UBB 203122623044
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 6571820
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.