text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Gedore 890 3 GR. 3


Per impieghi particolarmente gravosi, secondo DIN ISO 2351-2, punta secondo DIN ISO 8764-1 PH, attacco esagonale secondo DIN 3126 - C 8 (5/16), acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile, misura 4: la lunghezza non è standardizzata.

Numero articolo G2426.000.003
Sistema di avvitamento Croce (X)
Dimensione 3
Lunghezza totale (mm) 32
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Croce (X)
Dimensione 3
Lunghezza totale (mm) 32
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto
Dimensione del collegamento 5/16 di pollice
Bloccaggio a sfera
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 8
Su due lati No
Tipo di testa a croce Phillips
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 10
Type Phillips Screwdriver Bit

Descrizione

Per impieghi particolarmente gravosi, secondo DIN ISO 2351-2, punta secondo DIN ISO 8764-1 PH, attacco esagonale secondo DIN 3126 - C 8 (5/16), acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile, misura 4: la lunghezza non è standardizzata.

Numeri di articolo

Numero articolo G2426.000.003
EAN 4010886657171
UBB 240232962474
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  6571740
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.