text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Cacciavite Gedore 890 2 GR. 2


Per impieghi particolarmente gravosi, secondo DIN ISO 2351-2, punta secondo DIN ISO 8764-1 PH, attacco esagonale secondo DIN 3126 - C 8 (5/16), acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile, misura 4: la lunghezza non è standardizzata.

Numero articolo G2426.000.002
Sistema di avvitamento Croce (X)
Dimensione 2
Lunghezza totale (mm) 32
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Croce (X)
Dimensione 2
Lunghezza totale (mm) 32
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto
Dimensione del collegamento 5/16 di pollice
Bloccaggio a sfera
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 8
Su due lati No
Tipo di testa a croce Phillips
marca Gedore
Weight per piece (g) 10
Codice merceologico
Type Phillips Screwdriver Bit

Descrizione

Per impieghi particolarmente gravosi, secondo DIN ISO 2351-2, punta secondo DIN ISO 8764-1 PH, attacco esagonale secondo DIN 3126 - C 8 (5/16), acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile, misura 4: la lunghezza non è standardizzata.

Numeri di articolo

Numero articolo G2426.000.002
EAN 4010886657164
UBB 240232962391
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  6571660
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.