text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Gedore 887 TX T50 mm


Per impieghi particolarmente gravosi, attacco esagonale secondo DIN 3126 - C 8 (5/16), acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile, acciaio speciale al vanadio, finitura canna di fucile

Numero articolo G2433.500.001
Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 35
Dimensione (TX) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 35
Dimensione (TX) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto
Dimensione del collegamento 5/16 di pollice
Bloccaggio a sfera
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 8
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 15
Type Torx Screwdriver Bit

Descrizione

Per impieghi particolarmente gravosi, attacco esagonale secondo DIN 3126 - C 8 (5/16), acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile, acciaio speciale al vanadio, finitura canna di fucile

Numeri di articolo

Numero articolo G2433.500.001
EAN 4010886657515
UBB 203122622624
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  6575140
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.