text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schraubendreher 887 TX T30 mm


Per impieghi particolarmente gravosi, attacco esagonale secondo DIN 3126 - C 8 (5/16), acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile, acciaio speciale al vanadio, finitura canna di fucile

Numero articolo G2433.300.001
Screwing system Torx
Gesamtlänge (mm) 35
Größe (TX) 30
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Ja
Confezionato per 1

Specifiche

Screwing system Torx
Gesamtlänge (mm) 35
Größe (TX) 30
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Ja
Anschlussgröße 5/16 Zoll
Kugelverriegelung Ja
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 8
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Keiner
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 11
Warennummer 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

Descrizione

Per impieghi particolarmente gravosi, attacco esagonale secondo DIN 3126 - C 8 (5/16), acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile, acciaio speciale al vanadio, finitura canna di fucile

Numeri di articolo

Numero articolo G2433.300.001
EAN 4010886657119
UBB 203122622392
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  6571150
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.