Pomac Automation B.V.
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Punte
G2415.050.001
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
Cacciavite Gedore 685 5 S-010 5 mm 10 pezzi
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
G2415.050.001
Numero di bit PH (crosshead)
0
Numero di bit PZ (testa a croce)
0
Numero di bit Torx
0
Numero di bit scanalatura
0
Numero di bit totali
10
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Numero di bit PH (crosshead)
0
Numero di bit PZ (testa a croce)
0
Numero di bit Torx
0
Numero di bit scanalatura
0
Numero di bit totali
10
Con supporto magnetico
No
Numero di bit esagono incassato
10
Numero di bit TriWing
0
Numero di punte a due fori
0
Con cricchetto
No
Numero di bit quadrato interno (Robertson)
0
Con impugnatura
No
Marchio
Gedore
Weight per piece (g)
50
Codice merceologico
8207903000
Type
Slotted Bit Set
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Per uso manuale e per utensili elettrici e pneumatici, secondo DIN ISO 2351-3, con esagono esterno secondo DIN ISO 1173, acciaio speciale al vanadio, finitura canna di fucile, 10 e 5 pezzi Confezioni Value
Numeri di articolo
Numero articolo
G2415.050.001
EAN
4010886140109
UBB
203122615537
UNSPSC
31161507
Nr articolo produttore
6539260