text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Gedore 6 pezzi


Per viti con intaglio e testa a croce PH e viti Plus-Minus, diametro della lama ultra ridotto ma con piena sicurezza meccanica ed elettrica, nessun problema nel raggiungere viti profondamente incassate negli alberi delle viti, isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900. EN 60900/IEC 60900, lama completamente isolata, Impugnature a 3 componenti Power-Grip3 con foro di sospensione, Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare in modo preciso e senza fatica, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Tipo di azionamento contrassegnato all'estremità dell'impugnatura, Lama in acciaio temperato GEDORE al molibdeno-vanadio-Plus, Lama in acciaio temperato al molibdeno-vanadio-Plus

Numero articolo 3U233744
Isolato
Protezione di isolamento 1000 V
Numero di cacciaviti a croce PH 3
Numero di cacciaviti a croce PZ 0
Numero di cacciaviti a taglio 3
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Protezione di isolamento 1000 V
Numero di cacciaviti a croce PH 3
Numero di cacciaviti a croce PZ 0
Numero di cacciaviti a taglio 3
Numero di cacciaviti Torx 0
Numero totale di utensili 6
Cappuccio ruotabile
Marchio Gedore
Codice merceologico 82054000
Type Slotted/Phillips Screwdriver Set

Descrizione

Per viti con intaglio e testa a croce PH e viti Plus-Minus, diametro della lama ultra ridotto ma con piena sicurezza meccanica ed elettrica, nessun problema nel raggiungere viti profondamente incassate negli alberi delle viti, isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900. EN 60900/IEC 60900, lama completamente isolata, Impugnature a 3 componenti Power-Grip3 con foro di sospensione, Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare in modo preciso e senza fatica, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Tipo di azionamento contrassegnato all'estremità dell'impugnatura, Lama in acciaio temperato GEDORE al molibdeno-vanadio-Plus, Lama in acciaio temperato al molibdeno-vanadio-Plus

Numeri di articolo

Numero articolo 3U233744
EAN 4010886945360
UBB 500632593579
UNSPSC 27111703
Nr articolo produttore  2928701
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.