text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Gedore 2170 3 mm


Punta a norma DIN ISO 2380-1 forma B, Impugnature a 3 componenti Power-Grip3 con foro di sospensione, Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare in modo preciso e senza fatica, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Tipo di azionamento contrassegnato all'estremità dell'impugnatura, Lama in acciaio temperato GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Lama in acciaio temperato molibdeno-vanadio-Plus

Article number
Isolato
Peso 40
Lunghezza totale (mm) 185
Antimagnetico
Protezione di isolamento 1000 V
Packed per 1

Specifications

Isolato
Peso 40
Lunghezza totale (mm) 185
Antimagnetico
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 100
Larghezza della lama (mm) 3
Spessore della lama (mm) 0.5
Modello di precisione No
Modello a bassa scintilla
Design dell'impugnatura Altro
Lama rigonfia No
Materiale della lama Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cappuccio ruotabile
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 28
Codice merceologico 8205400000
Type Screwdriver

Description

Punta a norma DIN ISO 2380-1 forma B, Impugnature a 3 componenti Power-Grip3 con foro di sospensione, Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare in modo preciso e senza fatica, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Tipo di azionamento contrassegnato all'estremità dell'impugnatura, Lama in acciaio temperato GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Lama in acciaio temperato molibdeno-vanadio-Plus

Article numbers

Article number G2689.030.001
EAN 4010886826010
UBB 500503885575
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  1612239

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.