text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Cacciavite Gedore 2163 TXB-05 5 pezzi


Per viti con testa TX incassata e pilota, Impugnature a 3 componenti Power-Grip3 con foro di sospensione, Il design ergonomico dell'impugnatura consente un lavoro preciso e senza fatica, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Tipo di azionamento contrassegnato all'estremità dell'impugnatura, Lama in acciaio temperato GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Lama in acciaio temperato molibdeno-vanadio-Plus

Numero articolo G2688.050.001
Isolato No
Imballaggio Scatola di cartone
Protezione di isolamento 1000 V No
Numero di cacciaviti a croce PH 0
Numero di cacciaviti a croce PZ 0
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Imballaggio Scatola di cartone
Protezione di isolamento 1000 V No
Numero di cacciaviti a croce PH 0
Numero di cacciaviti a croce PZ 0
Numero di cacciaviti a taglio 0
Numero di cacciaviti Torx 5
Numero totale di utensili 5
Design dell'impugnatura Altro
Materiale della lama Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cappuccio ruotabile
marca Gedore
Weight per piece (g) 240
Codice merceologico
Type Torx Screwdriver Set

Descrizione

Per viti con testa TX incassata e pilota, Impugnature a 3 componenti Power-Grip3 con foro di sospensione, Il design ergonomico dell'impugnatura consente un lavoro preciso e senza fatica, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Tipo di azionamento contrassegnato all'estremità dell'impugnatura, Lama in acciaio temperato GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Lama in acciaio temperato molibdeno-vanadio-Plus

Numeri di articolo

Numero articolo G2688.050.001
EAN 4010886825884
UBB 500503885328
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  1616617
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.