Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
G2687.050.001
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
Cacciavite Gedore 2163 TX T5
Aggiungi come preferito
Numero articolo
G2687.050.001
Isolato
SÌ
Peso
35
Lunghezza totale (mm)
145
Dimensione (TX)
5
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
SÌ
Peso
35
Lunghezza totale (mm)
145
Dimensione (TX)
5
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
60
Con foro
No
Design dell'impugnatura
Altro
Materiale della lama
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cappuccio ruotabile
No
Con protezione antirollio
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Weight per piece (g)
24
Type
Screwdriver
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare con precisione e senza fatica, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Tipo di azionamento contrassegnato all'estremità dell'impugnatura, Lama in acciaio temperato GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Lama in acciaio temperato molibdeno-vanadio-Plus
Numeri di articolo
Numero articolo
G2687.050.001
EAN
4010886825877
UBB
500503885245
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
1616471