text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Cacciavite Gedore 2 pezzi


Per viti con intaglio e testa a croce PH, diametro della lama ultra ridotto ma con piena sicurezza meccanica ed elettrica, nessun problema nel raggiungere viti profondamente incassate negli alberi delle viti, isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900. EN 60900/IEC 60900, lama completamente isolata, Impugnature a 3 componenti Power-Grip3 con foro di sospensione, Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare in modo preciso e senza fatica, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Tipo di azionamento contrassegnato all'estremità dell'impugnatura, Lama in acciaio temperato GEDORE al molibdeno-vanadio-Plus, Lama in acciaio temperato al molibdeno-vanadio-Plus

Numero articolo 8U914523
Isolato No
Protezione di isolamento 1000 V
Numero di cacciaviti a croce PH 1
Numero di cacciaviti a croce PZ 0
Numero di cacciaviti a taglio 1
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Protezione di isolamento 1000 V
Numero di cacciaviti a croce PH 1
Numero di cacciaviti a croce PZ 0
Numero di cacciaviti a taglio 1
Numero di cacciaviti Torx 0
Numero totale di utensili 2
Cappuccio ruotabile
marca Gedore
Codice merceologico
Type Screwdriver Set

Descrizione

Per viti con intaglio e testa a croce PH, diametro della lama ultra ridotto ma con piena sicurezza meccanica ed elettrica, nessun problema nel raggiungere viti profondamente incassate negli alberi delle viti, isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900. EN 60900/IEC 60900, lama completamente isolata, Impugnature a 3 componenti Power-Grip3 con foro di sospensione, Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare in modo preciso e senza fatica, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Tipo di azionamento contrassegnato all'estremità dell'impugnatura, Lama in acciaio temperato GEDORE al molibdeno-vanadio-Plus, Lama in acciaio temperato al molibdeno-vanadio-Plus

Numeri di articolo

Numero articolo 8U914523
EAN 4010886945384
UBB 500632593322
UNSPSC 27111703
Nr articolo produttore  2928736
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.