text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Facom Pozidriv PZ2 125 mm Lama 240 mm

Numero articolo 9W942074
Design Dritto
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Isolato
Dimensione 2
Peso 92
Lunghezza totale (mm) 240
Antimagnetico No

Specifiche

Design Dritto
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Isolato
Dimensione 2
Peso 92
Lunghezza totale (mm) 240
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Funzione di serraggio No
Modello di precisione No
Modello a bassa scintilla No
Materiale maniglia Legna
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 1 componente
Diametro della lama (mm) 6
Larghezza della chiave (azionamento esagonale) (mm) 10
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Materiale della lama Altro
Cappuccio ruotabile No
Lama di protezione superficiale Cromato
Lama continua
Con tappo di riscontro No
Marchio Facom
Codice merceologico 82054000

Numeri di articolo

Numero articolo 9W942074
EAN 3148510117058
UBB 500638838671
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  ATHH.D2
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.