text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite con punta Stahlwille T 45 Hex C 6,3 L.25mm


Numero articolo G0561.001.421
Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 25
Dimensione (TX) 45
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 25
Dimensione (TX) 45
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 6
Codice merceologico 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

Numeri di articolo

Numero articolo G0561.001.421
EAN 4018754011322
UBB 203122687643
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  08130045
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.